Beli distributor wipro indonesia di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)Deskripsi:Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.atribut:
- Type: Premium Putih
- Packaging: Bag
- Gulaku Gula Pasir Kuning (Sugar)Deskripsi:Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.atribut:
- Type: Kuning
- Packaging: Bag
- Eterna Paint Brush 633 (Kuas Cat)Deskripsi:Eterna Tools adalah produsen asli Indonesia yang fokus bergerak di bidang perkakas kebutuhan pengecatan besi.Kuas ETERNA menjadi salah satu kebutuhan wajib jika anda ingin mengecat berbagai barang dirumah anda. kuas eterna dapat diandalkan dengan kualitas bulu yang rapi dan kuat. kuas Eterna juga tidak mudah rusak atau copot sehingga dapat digunakan berkali - kali.
- KOFLOC Compact Size Flow Meter (Meter Aliran)atribut:
- Precision: FS±10%
- Effective Scale: 10:1
- Connection size: Rc1/8
- Pressure Resistance Guarantee: 0.5MPa
- Heat Resistant Temperature: 60°C
- Purpose of Use: For device incorporation. For gas purge measurement.
- Tajima Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:'- A vial that is easy to check even in dark places has adopted.
- RIDGID Tip-Up Wing Hydraulic Bender (Alat Pembengkok Pipa)Deskripsi:Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual Mesin Pembengkok Pipa Ridgid terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih Mesin Pembengkok Pipa Ridgid dengan harga terbaik.
- DEWALT Tile SawDeskripsi:These 10inch tile saws cut longer and thicker tile than smaller saws. They are corded and plug into an outlet to provide consistent power.atribut:
- Arbor Size (inch): 5/8
- Current (A): 15
- Voltage (V): 120 AC
- Max. Cutting Depth (inch): 3 3/8
- Includes: Blade Wrench, Cutting Cart Side Extension, Hex Wrench, Rear Water Tray, Side Water Tray, Submersible Pump, Water Pan
- Blade Diameter (inch): 10
- Cutting Type: Wet
- Maximum Blade Speed (rpm): 4200
- UNSPSC: 27112709
- WESTWARD Precision Steel SquareDeskripsi:Machinist precision steel square sets contain squares of different sizes that allow users to align workpieces and mark repeatable angles. Also known as precision steel squares, these tools are typically L-shaped with 90° inside and outside right angles. These L-shaped tools are similar to layout squares but have a greater precision for determining 90° angles. They are commonly used by machinists and in light and heavy production jobs where sets of various-sized squares are needed.atribut:
- Item: Precision Steel Square
- Angle (°): 90
- With Wide Base: No
- Case Included: Yes
- Construction: Steel
- Material: Steel
- Kapal Api Kopi Bubuk Special MerahDeskripsi:Kopi bubuk dengan merk Kapal Api ini special terbuat dari biji kopi pilihan yang menghasilkan aroma kopi harum dan lebih enak. Kapal Api Special ini terdiri dari berbagai ukuran yang dapat menjadi alternatif penyajian.
- Eterna Paint Brush 611 (Kuas Cat)Deskripsi:Kuas cat dengan material nylon brush, cocok untuk pengecatan area-area yang kecil.
- RIDGID Power Clean Drain Cleaning Machine (Mesin Pembersih Saluran Air)atribut:
- Cable Length (m): 9
- Voltage (V): 120
- Catalog Number: 55808
- DEWALT Table SawDeskripsi:These corded portable table saws are attached to a rolling stand that can be used to move the table saw around a worksite. The table elevates the saw to working height.
- DAKE CORPORATION Hydraulic PressDeskripsi:Class X No-Go (Minus) plug and pin gauges are used to perform Go/No-Go tolerance tests on bores and holes. They are also used to calibrate equipment and to gauge parts directly. These gauges come with a short-form certificate of accuracy traceable to NIST that confirms they are within specs. This table contains gauges up to 0.0750 in diameter.atribut:
- UNSPSC: 27121502
- Adjustable Bed: Yes
- Frame Type: H-Frame
- MILWAUKEE Bor Coring Betonatribut:
- Core Drill Type: Core Drill Rig
- Coring Capacity in Concrete (inch): 10
- Column Height (inch): 43.5
- Angle-to-Surface (°): 90
- Anti-Kickback Clutch Type: Mechanical
- Column Diameter (inch): 2.5
- Application: Drilling with Stability
- Core Bit Cap Concrete (inch): 10
- Current (A): 20
- Horsepower (HP): 4.8
- Maximum Core Bit Compatibility (inch): 10
- Maximum Spindle Speed (rpm): 900
- Minimum Spindle Speed (rpm): 450
- Phase: Single-Phase
- Plug Type: L5-20P
- Power Source: Corded
- Speed Setting: Variable Speed
- Voltage (V): 120 AC
- Extech Light Meter (Lux Meter)Deskripsi:LIGHT METER BACKLIT DISPLAY HD400 adalah alat yang digunakan untuk pengukuran intensitas cahaya dalam fotografi, penguku ran cahaya digunakan untuk menentukan pembukaan pada alat optik. Pada al at ini terdapat kecepatan film dan kecepatan rana alat ini akan menunjukkan f stop yang akan menunjukkan pembukaan yang netral. Beberapa teknik yang digunakan oleh lightmeter yaitu Spot metering, Average metering, Center weight metering, Matrix metering. Light meter ini mempunyai besar lux 400, 4000, 40k, 400kLux. Light meter sering digunakan di industri, pabrik, bengkel atau laboratorium .
- Extech Vibration Meter (Pengukur Getaran)atribut:
- Display: LCD
- STARRETT Indicator Dial (Indikator Dial Stroke Panjang)Deskripsi:These continuous reading dial indicators are built with a back lug for mounting and positioning. They have a continuous reading dial meaning the graduations increase or decrease in only one direction from reference point. They are commonly used for larger ranges of measurements and where the set reference point for the measurement is the minimum reading.atribut:
- Number of Indicators: 1
- Contact Point Diameter (inch): 0.25
- Contact Point Shape: Radius
- Item: Indicator Dial
- Shock Resistant: Yes
Daftar Harga distributor wipro indonesia Terbaru November 2026
| Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar) | Rp5.900 |
| Gulaku Gula Pasir Kuning (Sugar) | Rp5.900 |
| Eterna Paint Brush 633 (Kuas Cat) | Rp4.900 |
| KOFLOC Compact Size Flow Meter (Meter Aliran) | Rp3.699.900 |
| Tajima Meteran Laser Level (Laser Line) | Rp8.099.900 |
| Ultra Milk Susu UHT Full Cream | Rp5.900 |
| RIDGID Tip-Up Wing Hydraulic Bender (Alat Pembengkok Pipa) | Rp73.999.900 |
| DEWALT Tile Saw | Rp55.999.900 |
| WESTWARD Precision Steel Square | Rp3.399.900 |
| Kapal Api Kopi Bubuk Special Merah | Rp11.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/80P101558288-34.jpg)
/boP106952420-1.jpg)
/rlP104976993-1.jpg)
/P102957365-1.jpg)
/P103021605-1.jpg)

/8iP102048306-6.jpg)



/rcP104976984-1.jpg)
/dnP102047491-5.jpg)

/dgP102047484-12.jpg)


/30P105643108-1.jpg)
/9oP105643348-1.jpg)

/92P107740326-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)